Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS Kiba Edelstahlspüle rund 485mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS Kiba Edelstahlspüle rund 485mm
Artikel-Nr.:
     1422H-1000515
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     100053704
EAN/GTIN:
     5201217053949
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle

Edelstahlspüle KIBA

Edelstahl 18/10 poliert mit 92 mm Siebkorbventil, 1 Hahnloch

Passend für Unterschränke ab 45 cm

Abmessungen:
ø 485 mm

Beckengröße:
ø 385 mm x 163 mm

Ausschnitt: ø 465 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.