Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS E78 Einbau-Doppelbeckenspüle 780 x 435 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS 100125114 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
PYRAMIS 100125114 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1422H-1001251
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     100125114
EAN/GTIN:
     5201217085308
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken

Einbauspüle E 78, Edelstahl

Edelstahl 18/10 glatt, Ab- und Überlaufgarnitur mit 60 mm Stopfenventil,
kein Hahnloch

Passend für Unterschränke ab 80 cm

Überlauf in einem Becken

Inkl. Siphon für Spülen mit 2 Becken

Außenabmessungen:
Länge: 780 mm, Breite: 435 mm

Beckengröße:
Länge: 2x 335 mm
Breite: 2x 365 mm
Tiefe: 2x 150 mm

Ausschnitt: 760 x 415 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.