Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS Sparta 620x500mm 1-Beckenspüle glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS Sparta 620x500mm 1-Beckenspüle glatt
Artikel-Nr.:
     1422H-1001325
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     100132512
EAN/GTIN:
     5201217032128
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken

PYRAMIS Sparta (62 x 50) 1 B 1D

Edelstahl 18/10 glatt, reversibel, Ab- und Überlaufgarnitur mit 92 mm Drehexcenter,
2 Hahnlöcher,

Passend für Unterschränke ab 45 cm

Außenabmessungen:
Länge: 620 mm, Breite: 500 mm

Beckengröße:
Länge: 340 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 150 mm

Ausschnitt: 600 x 480 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.