Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS Lydia Edelstahlspüle 170 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS Lydia Edelstahlspüle 170 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     1422H-1010459
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5201217238100
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle

PYRAMIS Lydia (17 x 40) 1B

Unterbau / Flacheinbau / Flächenbündig

Edelstahl poliert, Ab- und Überlaufgarnitur mit 92 mm Siebkorbventil,
0 Hahnlöcher, Überlauf im Becken

Passend für Unterschränke ab 30 cm

Außenabmessungen:
Länge: 210 mm, Breite: 440 mm

Beckengröße:
Länge: 170 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 140 mm

Ausschnitt:
gemäß Ausfräs-Schablone

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.