Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS Lydia Edelstahlspüle 340 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS Lydia Edelstahlspüle 340 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     1422H-1010460
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5201217238117
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle

PYRAMIS Lydia (34 x 40) 1B

Unterbau / Flacheinbau / Flächenbündig

Edelstahl poliert, Ab- und Überlaufgarnitur mit 92 mm Siebkorbventil,
0 Hahnlöcher, Überlauf im Becken

Passend für Unterschränke ab 40 cm

Außenabmessungen:
Länge: 380 mm, Breite: 440 mm

Beckengröße:
Länge: 340 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 200 mm

Ausschnitt:
gemäß Ausfräs-Schablone

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.