Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS Athena 860 x 500 mm Edelstahl poliert flächenbündig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS Athena 860 x 500 mm Edelstahl poliert flächenbündig
Artikel-Nr.:
     1422H-1011002
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     108914412
EAN/GTIN:
     5201217069872
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken

PYRAMIS Athena (86 x 50) 1 B 1D

Die neue Spülenserie von Pyramis mit gehobenem Designanspruch

Flacheinbau / Flächenbündig

Edelstahl poliert, Ab- und Überlaufgarnitur mit 92 mm Drehexcenter,
2 Hahnlöcher, reversibel.

Passend für Unterschränke ab 45 cm

Außenabmessungen:
Länge: 860 mm, Breite: 500 mm

Beckengröße:
Länge: 340 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 180 mm

Ausschnitt flächenbündig: 848 x 488 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.