Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS Athena 620 x 500 mm Edelstahl glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS Athena 620 x 500 mm Edelstahl glatt
Artikel-Nr.:
     1422H-1011047
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     101104712
EAN/GTIN:
     5201217072476
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken

PYRAMIS Athena (62 x 50) 1 B 1D

Edelstahl poliert, Ab- und Überlaufgarnitur mit 92 mm Drehexcenter,
2 Hahnlöcher, reversibel.

Passend für Unterschränke ab 45 cm

Außenabmessungen:
Länge: 620 mm, Breite: 500 mm

Beckengröße:
Länge: 340 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 180 mm

Ausschnitt: 600 x 480 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.