Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS Athena 860 x 500 mm Edelstahl glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS Athena 860 x 500 mm Edelstahl glatt
Artikel-Nr.:
     1422H-1011052
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     101105212
EAN/GTIN:
     5201217073428
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken

PYRAMIS Athena (86 x 50) 1 1/4 B 1D

Edelstahl poliert, Ab- und Überlaufgarnitur mit 92 mm Drehexcenter,
2 Hahnlöcher, reversibel, inkl. Edelstahlresteschale

Passend für Unterschränke ab 50 cm

Außenabmessungen:
Länge: 860 mm, Breite: 500 mm

Beckengröße:
Länge: 340 mm bzw. 75 mm
Breite: 400 mm bzw. 270 mm
Tiefe: 180 mm bzw. 20 mm

Ausschnitt: 840 x 480 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.