Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS ET34 Einbauspüle 480 x 480 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS ET34 Einbauspüle 480 x 480 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1422H-1050542
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     105054202
EAN/GTIN:
     5201217034009
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle

Einbauspüle ET 34

Edelstahl 18/10 glatt, Ab- und Überlaufgarnitur
mit 60 mm Stopfenventil, 1 Hahnloch

Passend für Unterschränke ab 45 cm

Außenabmessungen:
Länge: 480 mm, Breite: 480 mm

Beckengröße:
Länge: 400 mm
Breite: 340 mm
Tiefe: 180 mm

Ausschnitt: 460 x 460 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.