Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS SR Mini glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS SR Mini glatt
Artikel-Nr.:
     1422H-107128
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     100167001
EAN/GTIN:
     5201217053567
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken

Edelstahlspüle SR MINI

Edelstahl 18/10 glatt, reversibel, Ab- und Überlaufgarnitur
mit 92 mm Drehexzenter, 2 Hahnlöcher

Passend für Unterschränke ab 45 cm

Außenabmessungen:
Länge: 765 mm, Breite: 480 mm

Beckengröße:
ø 385 mm x 150 mm

Ausschnitt: entsprechend Schablone

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.