Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS Athena Plus 1000x500 mm 1B1D Edelstahl glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS Athena Plus 1000x500 mm 1B1D Edelstahl glatt
Artikel-Nr.:
     1422H-1071569
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     107156912
EAN/GTIN:
     5201217084905
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken

PYRAMIS Athena Plus 1000x500 mm 1B1D Edelstahl glatt

Edelstahl poliert, Ab- und Überlaufgarnitur mit
92 mm Drehexcenter, 2 Hahnlöcher, reversibel.

Passend für Unterschränke ab 60 cm

Außenabmessungen:
Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm

Beckengröße:
Länge: 500 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 210 mm

980 x 480 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.