Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIBA Square rechteckige Spüle flächenbündig/Flacheinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIBA Square rechteckige Spüle flächenbündig/Flacheinbau
Artikel-Nr.:
     1422H-107260
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     100075429
EAN/GTIN:
     5201217076221
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken

Rechteckige Einbauspüle

Ausführung Flacheinbau / Flächenbündig

Edelstahl 18/10, einschließlich 92 mm Siebkorbventil
mit Überlauf, ohne Hahnloch

Erforderliche Mindestschrankbreite 45 cm

Außenabmessungen: 465 x 405 mm

Beckentiefe: 150 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.