Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKE Einbauspüle SPARK SKX 611-63 Edelstahl glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKE Einbauspüle SPARK SKX 611-63 Edelstahl glatt
Artikel-Nr.:
     1422H-107408
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     101.0554.877
EAN/GTIN:
     7612985577946
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle franke edelstahl
einbauspüle franke
einbauspüle edelstahl

FRANKE Einbauspüle SPARK SKX 611-63 Edelstahl glatt

Modernes Design mit großem 80 mm Radius, stilvolle
Abtropfzone mit elegant laufenden Entwässerungsrillen,
City Variante für die kleine Küche


Spülenmaß: 635 x 500 mm,
Becken: 340 x 420 x 160 mm
Arbeitsplattenstärke: mind. 30 mm
Ausschnitt: 615 x 480 mm R10


Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur,
Excenterventil 3 1/2", 2 Lochbohrungen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.