Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKE Einbauspüle HYDROS HDX 284-90 Edelstahl glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422H-117466
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle franke edelstahl
einbauspüle franke
einbauspüle edelstahl

Einbauspüle HYDROS HDX 284-90

Klares und funktionales Design mit einem 40 mm Beckenradius.
Separat platzierte Überlaufzone zwischen Becken und Abtropffläche

Slimtop/Flächenbündig
Arbeitsplattenstärke: mind. 30 mm
Ausschnitt Slimtop: 882 x 497 mm R20
Spülenmaß: 895 x 510 mm
Becken: 340 x 435 x 180mm

Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,82*
€ 528,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,70*
€ 523,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,53*
€ 484,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,71*
€ 432,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.