Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKE Einbauspüle HYDROS HDX 214-86 Edelstahl glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422H-117467
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle franke edelstahl
einbauspüle franke
einbauspüle edelstahl

Einbauspüle HYDROS HDX 214-86

Klares und finktionales Design mit einem 40 mm Beckenradius.
Separat platzierte Überlaufzone zwischen Becken und Abtropffläche

Slimtop/Flächenbündig
Arbeitsplattenstärke: mind. 30 mm
Ausschnitt Slimtop: 847 x 497 mm R20
Spülenmaß: 860 x 510 mm
Becken: 340 x 435 x 180mm
Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,59*
€ 446,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.