Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodyguard Regal 3-teilig mit Halter für Rasierer 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodyguard Regal 3-teilig mit Halter für Rasierer 800 mm
Artikel-Nr.:
     1422H-230462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30462-02
EAN/GTIN:
     4005379137117
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

Bodyguard Regal 3-teilig mit Halter für Rasierer 800 mm

zum Einhängen für Innen- oder Außenseite der Dusche
mit Kompaktschichtstoffboden (HPL)
in weiß, mit schwarzem Kern
Halter für Rasierer
für Glaswand
Glaskantenschutz 6 + 8 mm

Breite: 290 mm
Tiefe: 120 mm
Höhe: 800 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
Frei Haus
ab € 208,92*
€ 255,28*
€ 5,95*
ab € 242,92*
€ 294,83*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.