Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAILO Triple XL 80, 1x18, 2x28 Liter dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422H-363188
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     3631881
EAN/GTIN:
     k.A.

Triple XL 80

Abfalleimer: 2 x 28 l, 1 x 18 l, Gesamtvolumen 74 l, slate-grey

Montageart: Schubkastenmontage
Seitenwandstärke 16 -19 mm
Schubkasten Nenntiefe ≥ 420 mm
Metall-Systemdeckel
Farbe: Metall- und Kunststoffteile slate-grey

Produkt-Maße: T x H, 400 x 402 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.