| |
|
| Artikel-Nr.: 1422H-42230057 Herst.-Nr.: 422300575 EAN/GTIN: 4021344107831 |
| |
|
| | |
| KLUDI E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15, 6V Batterie Geschlossener Hebel, Einlochmontage, Caché-LuftsprudlerM 21,5 x 1, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge manuelle< Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar, Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 5,0 l/min bei 3 bar, voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung, mit optischer Gegenstandserfassung, automatischeSensoreinmessung, Stromversorgung über 230 V Netzgerät,mit Magnet-Kartuschenventil, schwenkbarer Auslauf (360°), Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe,< optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden, Schnell-Montagesystem, flexible Anschlüsse G 3/8, Geräuschklasse I |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1422 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,34* | € 503,05* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,99* | € 516,41* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,42* | € 517,42* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,61* | € 518,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 487,84* | € 562,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1422 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1422 | | Versand: Lager 1422 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|