Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

London Spültischarmatur, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
London Spültischarmatur, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1422H-450261
Hersteller:
     Schütte
Herst.-Nr.:
     79760
EAN/GTIN:
     4008431797601
Suchbegriffe:
Schwenkventil

London Spültischarmatur, Schwarz

• Herausziehbarer Auslauf mit 1,50 m langem Geschirrbrauseschlauch
• Geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche (gemäß W270/KTW) mit keramischen Dichtungsscheiben
• Flexible DVGW/W270 KTW zertifizierte Metall-Anschlussschläuche (Länge: ca. 40 cm)
• Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft
• Schwenkbereich bis 360°
• 5 Jahre Garantie *

(*Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers)

Die Spültischarmaturen London vereinen Eleganz und Vielseitigkeit dank modernem Design und praktischen
Einsatzmöglichkeiten in der Küche. Der hohe und herausziehbare Auslauf gewährt zusammen mit dem 1,50 m
langem Brauseschlauch einen komfortablen Aktionsradius am Spülbecken, z.B. beim Füllen des Topfes. Dank
Schnellbefestigungssytem und den 40 cm langen flexiblen Metall-Anschlussschläuchen ist die Montage einfach
und leicht vorzunehmen. Hohe Verarbeitungsqualität und 5 Jahre Garantie runden das hervorragende Gesamtpaket
dieser Armaturen ab.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.