Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbecken mit Hahnbank Ø485 mm, 1½ Stopfenventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbecken mit Hahnbank Ø485 mm, 1½ Stopfenventil
Artikel-Nr.:
     1422H-510031
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     100053504
EAN/GTIN:
     5201217053956
Suchbegriffe:
Abfluss-Stop
Abflussstöpsel
Waschbeckenstöpsel
Gastro-Abwaschbecken

Edelstahlspüle KIBA

Edelstahl 18/10 poliert mit 60 mm Stopfenventil, 1 Hahnloch

Passend für Unterschränke ab 45 cm

Abmessungen:
ø 485 mm

Beckengröße:
ø 385 mm x 163 mm

Ausschnitt: ø 465 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.