Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkanal-Ab-/Zuluft- Mauerkasten D=150mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkanal-Ab-/Zuluft- Mauerkasten D=150mm grau
Artikel-Nr.:
     1422H-60300104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40300104
EAN/GTIN:
     4250696302599
Suchbegriffe:
Flachkanal-Mauerkasten
Mauerkasten für Flachkanal

Flachkanal-Ab-/Zuluft- Mauerkasten D=150mm Grau

Rechteckanschluss
Mit Rückstauklappe im Abluft- u. Zuluftbereich 180 x 95 mm,
Mauerdurchbruch 190 x 205 mm, Anschluss 180 x 95 mm,
Länge 220 - 500 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.