Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD CeraFit Küchenarmatur chrom hoher Auslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1422H-73918
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC139AA
EAN/GTIN:
     3800861062172
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer

IDEAL STANDARD CeraFit Küchenarmatur chrom hoher Auslauf ND

BC139AA, Chrom

Einhebel-Küchenarmatur mit hoch angesetztem Auslauf

• Hoch angesetzter, schwenkbarer Rohrauslauf mit Luftsprudler
• BlueStart: In Mittelstellung Kaltwasser
• Ausladung: 221 mm, Auslaufhöhe: 174 mm
• Bedienungshebel aus Metall
• 38 mm FirmaFlow™-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
und integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer
• flexible Anschlussschläuche G 3/8“
• Befestigung von unten (EASY FIX)
• erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
• Lebensdauertest EN817, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 72,76*
€ 91,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 77,71*
€ 98,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,18*
€ 101,39*
€ 5,95*
ab € 105,48*
€ 130,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,31*
€ 131,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,86*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,93*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,73*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,76*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,29*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.