Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTsafe Rohr DN 50 x 1.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTsafe Rohr DN 50 x 1.000 mm
Artikel-Nr.:
     1422H-74044
Hersteller:
     Ostendorf Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     172040
EAN/GTIN:
     4052836004765
Suchbegriffe:
Abflussrohr
HT-Abflussrohr
HT-Rohr
Rohr HT

HTsafe Rohr DN 50 x 1.000 mm

Nennweite: 50 mm
Länge: 1.000 mm

HTsafe®
Patentierte 3-fach-Dichtlippe: Einfacher zu stecken und sicherer
Glattere Innenwand: Deutlich leiser als Standard-HT
Rezeptur des PP-H: Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B 1) und DIN EN 1451-1
Schlagfähige Funktionsfarbe: RAL 7043
Material: Polypropylen (PP) heißwasserbeständig
Kennzeichnung: Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge

Weitere Suchbegriffe: PP-Rohr, Rohr PP, ht-rohr dn 50, pp-rohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 2,98*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,01*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 6,35*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.