Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B AVIA 2.0 Einh.-Spültischbatt. Edelst. massiv NIEDERDRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1422H-92401103
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     924011LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer

V&B AVIA 2.0 Einhand-Spültischbatterie Edelst. massiv

Einhand-Spültischbatterie

Niederdruck

  • Schwenkbereich: 360°
  • Material Kartusche: Keramik, Kunststoff
  • Öffnungswinkel des Hebels: 25°
  • Mischwinkel des Hebels: 90°
  • Durchflussmenge: 11,2 l/Min.
  • Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
Frei Haus
ab € 290,14*
€ 342,16*
€ 5,95*
ab € 362,24*
€ 420,08*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,96*
€ 430,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,21*
€ 437,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,78*
€ 439,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,16*
€ 407,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,33*
€ 371,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,14*
€ 345,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
92400005
ab € 347,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
924000LC
ab € 265,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92400003
ab € 432,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92400004
ab € 429,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.