Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO DINAS XL 6 S Edelstahl Bürstfinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO DINAS XL 6 S Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO DINAS XL 6 S Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO DINAS XL 6 S Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO DINAS XL 6 S Schrankwaschbecken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1422H-924255
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     524255
EAN/GTIN:
     4020684493895
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken

BLANCO DINAS XL 6 S Edelstahl Bürstfinish

Edelstahl Bürstfinish

Attraktiv in Form und Leistung

  • Harmonische, zeitlose Gestaltung
  • Geräumiges Becken
  • Funktionale Abtropffläche
  • Reversibel einbaubar
  • 3 1/2" Korbventil
  • Mit Ablauffernbedienung

für 60 cm Unterschrank, Einbau von oben

Im Lieferumfang enthalten: Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr, 3½" Korbventil, Ablauffernbedienung

Beckentiefe: 190 mm

Ausschnitt: 980 x 480 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.