Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Umbrella Flex Einhand-Spültischbatterie Edelstahl massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1422H-92540003
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     925400LC
EAN/GTIN:
     4047289847120
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer

V&B Umbrella Flex Einhand-Spültischbatterie Edelstahl massiv

Einhand-Spültischbatterie
• Durchflussmenge 11,5 l/Min.
• Material Kartusche: Keramik, Kunststoff
• Schwenkbereich 360°
• Mischwinkel des Hebels: 90°
• Schlauchbrause integriert, herausziehbar
• Schlauchlänge Handbrause: 180 cm
• Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
• Öffnungswinkel des Hebels: 25°

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
Frei Haus
ab € 301,49*
€ 355,93*
€ 5,95*
ab € 375,25*
€ 438,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,73*
€ 456,60*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,63*
€ 477,61*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,37*
€ 419,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,78*
€ 394,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.