Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Como Shower Window Spültischbatterie Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1422H-92580003
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     925800LC
EAN/GTIN:
     4051202265793
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer

V&B Como Shower Window Spültischbatterie Edelstahl

Einhand-Spültischbatterie
• Material Kartusche: Keramik, Kunststoff
• Schwenkbereich: 120°
• Flexible Anschlussschläuche, Länge 800 mm
• Durchflussmenge: 8,6 l/Min.
• Rückholung der Brause durch Kugelgewicht
• Schlauchbrause: integriert, herausziehbar
Sockelhöhe bei ausgezogener Armatur: 35 mm

Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
Frei Haus
ab € 292,51*
€ 347,56*
€ 5,95*
ab € 363,34*
€ 430,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,63*
€ 448,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,82*
€ 450,48*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,46*
€ 452,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,36*
€ 399,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
927200LC
ab € 294,41*
Ähnlich
Villeroy & Boch
927200LE
ab € 293,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
925700LC
ab € 218,28*
Ähnlich
Villeroy & Boch
927500LC
ab € 246,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.