Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Steel Expert 2.0 Küchenarmatur Edelstahl massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 928000LC V&B EH-Spb STEEL EXPERT 2.0 integr Schlauchb. herauszi
VILLEROY & BOCH 928000LC V&B EH-Spb STEEL EXPERT 2.0 integr Schlauchb. herauszi
Artikel-Nr.:
     1422H-92800003
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     928000LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler

V&B Steel Expert 2.0 Küchenarmatur Edelstahl massiv

Einhand-Spültischbatterie
• Material Kartusche: Kunststoff, Keramik
• Schwenkbereich: 360°
• Öffnungswinkel des Hebels: 25°
• Installationsabstand zur Wand beachten,
da die Kalt- u. Warmwasserregulierung jeweils
um 45° in Richtung Küchenspüle und in Richtung Wand erfolgt
• Durchflussmenge Laminarstrahl: 5,4 l/Min
• Durchflussmenge Brausestrahl: 4,8 l/Min
• Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
• Flexible Handbrause
• Umstellung von Brause- auf Laminarstrahl möglich

Weitere Suchbegriffe: Schwenkventil, mischdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
Frei Haus
ab € 361,76*
€ 431,01*
€ 5,95*
ab € 447,82*
€ 534,55*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,04*
€ 548,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,47*
€ 557,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,50*
€ 560,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,01*
€ 512,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,38*
€ 512,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,73*
€ 499,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,76*
€ 430,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.