Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Steel Shower Einhand-Spültischbatterie Edelstahl massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1422H-96970103
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     969701LC
EAN/GTIN:
     4047289523376
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer

V&B Steel Shower Einhand-Spültischbatterie Edelstahl massiv

Einhand-Spültischbatterie
• Durchflussmenge: Hochdruck 11,7 l/Min., Niederdruck 7,9 l/Min.
• Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
• Schlauchlänge Handbrause 1800 mm
• Schwenkbereich 360°, Material Kartusche: Keramik, Kunststoff

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
Frei Haus
ab € 328,51*
€ 386,61*
€ 5,95*
ab € 409,39*
€ 476,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,19*
€ 496,40*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,06*
€ 520,27*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,61*
€ 460,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,41*
€ 457,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,56*
€ 430,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.