| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 144-924300 Herst.-Nr.: 924300 EAN/GTIN: 4043567243004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kombinationsfilter 80 ASt ist für den Einsatz in, durch Stäube und Lösemitteldämpfe, kontaminierten Bereichen konzipiert. Der Aufbau garantiert das Filtrieren von organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt>65°C) und eine Partikel-Abscheideleistung > 94,95%. Es handelt sich um einen Schraubfilter entsprechend EN 14387-A2-P2 RD, mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1, gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65°C und gleichzeitig auftretende Partikel von mindergiftigen Stoffen. Alle Einsatzorte entnehmen Sie den Einsatzschwerpunkten. Jeweils einzeln in PE-Beutel eingeschweißt und im Umkarton verpackt. Gewicht : ca. 225 g. - Alle Filter sind CE-zertifiziert nach EN 14387
- Kombinationsfilter
- Rundgewindeanschluss
- Streichen Lösemitteldämpfe (Siedepunkt >65°C) Organische Lösemitteldämpfe Abbeizmittel Gesteinstaub Glaswolle Mineralfasern Holzstaub Ruß Stahlstaub Herbizide und Pestizide (giftig) Bakterien und Viren
- Einfache und schnelle Filtermontage, Filter sitzt immer korrekt
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: a2p2 filter, a2p2, filter rd40, kombinationsfilter, partikelfilter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 144 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 11,66* | € 16,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 10,33* | € 19,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 144 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,66* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 144 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 144 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* | ![](/p.gif) | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 144 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|