| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 144-924702 Herst.-Nr.: 924702 EAN/GTIN: 4043567247026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kombinationsfilter 86 AXSt ist für den Einsatz in, durch niedrigsiedende Lösemitteldämpfe und Stäube, kontaminierten Bereichen konzipiert. Der Aufbau garantiert das Filtrieren von organischen Gasen und Dämpfe (Siedepunkt < 65°C) und eine Partikel-Abscheideleistung > 99,95%. Es handelt sich um einen Schraubfilter entsprechend EN 14387-AX-P3 RD, mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1, zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (organische Verbindungen) mit Siedepunkt < 65°C bei gleichzeitig auftretenden Partikeln von giftigen Stoffen. Alle Einsatzorte entnehmen Sie den Einsatzschwerpunkten. Jeweils einzeln in PE-Beutel eingeschweißt und im Umkarton verpackt. Gewicht: ca. 290 g. - EN 14387
- Kombinationsfilter
- Rundgewindeanschluss
- Streichen, Lösemitteldämpfe (Siedepunkt <65°C), Organische Lösemitteldämpfe, Abbeizmittel, Gesteinstau,b Glaswolle, Mineralfaser,n Holzstaub, Ruß, Stahlstaub, Herbizide und Pestizide (giftig), Bakterien und Viren.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelfilter bartelsrieger, partikel einlegefilter, partikelfilter rd40, axp3 atemschutzfilter, atemfilter, kombinationsfilter, axp3 r d, aceton |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 11,33* | € 21,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 144 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 15,85* | € 21,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,13* | € 25,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 144 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,85* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 144 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 144 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* | ![](/p.gif) | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 144 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|