Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IE5340 - IEBC005-ASKG/AS-514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100016
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5340
EAN/GTIN:
     4021179085267
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Induktiver Sensor M8 x 1
  • Sn = 5 mm [nb]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • 2-/3-Leiter Anschluss
  • Schaltfrequenz: 700 Hz
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IES
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
5 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP | PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
700 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
2-/3-Leiter
Baugröße:
M8 x 1
Baulänge:
40 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
V4A
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA | cULus
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, gewinderohr, induktiver näherungsschalter pnp, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
15
€ 5,99*
ab € 42,22*
€ 52,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,33*
€ 55,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,84*
€ 56,18*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 45,12*
€ 56,19*
€ 4,98*
ab € 47,03*
€ 57,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC141
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
€ 21,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
€ 17,61*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
€ 20,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
€ 7,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
€ 7,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
€ 10,61*
Zubehör
ifm electronic
E10221
€ 4,66*
Zubehör
ifm electronic
E10734
€ 3,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
€ 21,43*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
€ 24,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
€ 15,17*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
€ 17,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
€ 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.