Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Induktiver Sensor ifm electronic IS5035 - IS-3002-BPOG/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100044
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IS5035
EAN/GTIN:
     4021179138178
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
  • Induktiver Sensor quaderförmig
  • Sn = 2 mm [b]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • Schaltfrequenz: 800 Hz
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IS
Einbauart:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Bauform:
quaderförmig
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Schaltfrequenz:
800 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Anschlussprinzip:
3-Leiter
Baugröße:
10 x 29 mm
Baulänge:
16 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
kein Zubehör
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
€ 5,99*
ab € 52,82*
€ 64,49*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,56*
€ 68,60*
6 Tage
15
€ 6,95*
ab € 55,83*
€ 68,61*
€ 4,98*
ab € 58,46*
€ 70,30*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 59,20*
€ 70,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC141
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
€ 21,18*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
€ 17,55*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
€ 20,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
€ 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
€ 7,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
€ 10,67*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
€ 21,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
€ 24,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
€ 15,15*
Zubehör
ifm electronic
EVT124
€ 25,62*
Zubehör
ifm electronic
EVT125
€ 39,06*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
€ 21,64*
Zubehör
ifm electronic
EVT132
€ 31,48*
Zubehör
ifm electronic
EVT129
€ 38,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.