Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor ifm electronic KG5066 - KG-3120NFPKGP2T/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100129
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KG5066
EAN/GTIN:
     4021179146463
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
  • Kapazitiver Sensor M18 x 1
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • IO-Link
  • DC PNP
  • Sn = 12 mm [nb]
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Füllguttemperatur: bis 110 °C
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kapazitiver Sensor
Baureihe:
KG
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
12 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
87 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten - Optimiert für Medien mit DK < 20 (z.B. Öle, Kunststoffgranulate).
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
cULus | UKCA | CE
Besonderheiten:
Füllguttemperatur bis 110 °C
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 112,01*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,25*
€ 120,02*
€ 4,98*
ab € 112,13*
€ 124,73*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,36*
€ 125,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,26*
€ 127,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 221,87*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,33*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,17*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,78*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.