Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LinkControl-Adapter microsonic LCA-2 - 50212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100434
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     LCA-2 - 50212
EAN/GTIN:
     4250738110106
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Capteurs de pression
transducteur de pression
manomètres
interrupteur à pression
  • LCA-2 Koffer zur Einstellung von microsonic-Ultraschallsensoren
  • Adapter für Sensoren mit Kabelanschluss (lcs) inkl. Kabelklemme
  • Adapter für Spannungsversorgung inkl. Kabelklemme
  • Steckernetzteil: 90...240 V AC/24 V DC; 625 mA (mit Anschlussleitung 2,5 m)
  • 4 austauschbare AC-Stecker für Europa/USA/Großbritannien/Australien
  • USB-A Male auf USB-B Male 1,5 m grau
  • USB-Stick mit LinkControl-Software
  • Handbuch (Deutsch/Englisch)
  • Betriebsspannung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: M12-Rundsteckverbinder (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Programmieradapter für Ultraschall-Sensoren
Interface-Versorgung:
USB-Schnittstelle
Kommunikationsprotokolle:
IO-Link
Anschluss:
Anschlussleitung M12
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schnittstellen:
IO-Link | USB
Zubehör im Lieferumfang:
Software, Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: presosstat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,75*
€ 442,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,32*
€ 437,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,50*
€ 413,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,81*
€ 399,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.