| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100586 Herst.-Nr.: E43301 EAN/GTIN: 4021179248730 |
| | |
|
| | |
| - Einschweißadapter für Rohrleitungen
- G 1/2 hygienisch
- Abdichtung Metall auf Metall bzw. PEEK
- EHEDG zertifiziert
- FDA konform
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einschweißadapter für Rohrleitungen | Bauform: | G 1/2 I - Ø 29 mm | Druckfestigkeit: | 50 bar | Oberflächenbeschaffenheit: | 0,4/4 Ra/Rz | Werkstoff: | V4A (1.4435) | Zulassungen: | FDA | EHEDG | Sonstiges: | O-Ring (FKM) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,79* | € 37,89* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,20* | € 38,40* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,71* | € 38,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,39* | € 40,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,96* | € 40,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|