Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftstromwächter ifm electronic SL5101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100597
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SL5101
EAN/GTIN:
     4021179212663
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
  • Luftstromwächter
  • Relaiskontakt: Schließer
  • Gasförmige Medien
  • Einstellbereich: 100...1.000 cm/s
  • Elektrische Ausführung: 24 V DC
  • 2 m PUR/PVC-Anschlussleitung
  • Inkl. Befestigungsschelle
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Luftstromwächter
Einstellbereich (gasförmige Medien):
100...1.000 cm/s
Bauform:
zylindrische Bauform
Größte Empfindlichkeit (gasförmige Medien):
100...400 cm/s
Ansprechzeit:
3...60 s
Einstellung:
Potentiometer
Einsatzbereich:
gasförmige Medien
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
Relais
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer
Ausgangsstrom max.:
3 A
Druckfestigkeit:
1 bar
Prozessanschluss:
Ø 23 mm
Anschluss:
PVC/PUR-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PBT, Titan
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Temperaturgradient:
5 K/min
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
UKCA | CE
Sonstiges:
Befestigungsschelle im Lieferumfang
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 102,49*
€ 8,95*
ab € 84,41*
€ 102,50*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 88,48*
€ 104,63*
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 113,64*
€ 4,98*
ab € 97,47*
€ 114,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E40048
€ 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.