Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzstandsensor ifm electronic LI5142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100613
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LI5142
EAN/GTIN:
     4021179235389
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Elektronischer Grenzstandsensor
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Stablänge 273 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
kapazitiv
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, Wasser/wasserähnliche Medien
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
DC PNP
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer progr.
Druckfestigkeit:
-0,5...0,5 bar
Prozessanschluss:
Ø 16 mm
Stablänge:
273 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PP
Werkstoff Gehäuse:
PP GF30; TPE-U
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
35 (Wasser)/65 (Öl) °C
Mediumstemperatur max. (Kurzzeit):
80 (Öl) °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Sonstiges:
Dielektrizitätskonstante Medium >1,8
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Laser sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 131,33*
€ 153,96*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,88*
€ 179,36*
€ 4,98*
ab € 160,68*
€ 187,35*
Frei Haus
ab € 166,63*
€ 195,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,10*
€ 196,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,27*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.