Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste Komplettgerät Eaton 216520 - M22-WRK3/K20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100967
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216520
EAN/GTIN:
     4015082165208
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schaltaktor
  • RMQ-Titan Wahltaster mit Knebelgriff
  • Komplettgerät mit Kontakten
  • 2 x Schließer
  • 3 Stellungen rastend I-0-II
  • Farbe: Weiß/Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Wahltaste (Knebel)
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
3 Stellungen rastend
Farbe:
weiß
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
2 x Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Bemessungsbetriebsstrom:
4 A
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, schaltaktor, drehschalter 3 stufen, Sensori induttivi, sensori induttivi standard, sensori di prossimità
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,95*
€ 22,38*
Lager 1454
1
1
€ 5,99*
ab € 17,52*
€ 23,24*
2 Tage
120
1
€ 6,40*
ab € 17,97*
€ 23,88*
1
€ 8,95*
ab € 17,60*
€ 24,01*
5
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,35*
Zubehör
Eaton
216400
€ 4,19*
Zubehör
Eaton
216380
€ 3,38*
Zubehör
Eaton
216378
€ 2,39*
Zubehör
Eaton
216382
€ 2,62*
Zubehör
Eaton
216385
€ 3,28*
Zubehör
Eaton
216384
€ 3,36*
Zubehör
Eaton
216535
€ 7,22*
Zubehör
Eaton
216537
€ 11,35*
Zubehör
Eaton
216538
€ 11,89*
Zubehör
Eaton
216539
€ 15,94*
Zubehör
Eaton
216540
€ 22,86*
Zubehör
Eaton
216536
€ 9,20*
Zubehör
Eaton
216376
€ 2,67*
Zubehör
Eaton
216402
€ 4,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.