Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger Eaton 216488 - M22S-ST-D7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1454-101052
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216488
EAN/GTIN:
     4015082164881
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
eaton schildträger
  • RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett
  • 30 x 50 mm
  • Schwarz
  • Beschriftung: BETRIEB
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schildträger
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
schwarz/silber
Beschriftung:
BETRIEB
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: schildträger, Capteurs, inductifs, détecteurs, détecteurs de proximité inductifs, capteurs de proximité inductifs
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,72*
10
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 1,56*
€ 2,35*
Lager 1454
11
1
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,35*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
198271
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.