Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul Eaton 171443 - SL7-CB-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101266
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171443
EAN/GTIN:
     4015081677733
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
  • Basismodul SL7 mit Aluminiumrohr 100 mm und Kunststofffuß
  • Horizontale Montage
  • Inklusive Deckel
  • max. 5 Module
  • Durchmesser: 70 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Federzugklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Basismodul inkl. Deckel
Baureihe:
SL7
Funktion:
Horizontale Montage
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
70 mm
Montage:
Rohrmontage
Anschluss:
Federzugklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Photoelectric sensors, ifm electronic, Leuze
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,10*
€ 41,05*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,19*
€ 44,92*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 35,34*
€ 45,14*
€ 8,95*
ab € 34,64*
€ 45,68*
Lager 1454
12
€ 5,99*
ab € 45,39*
€ 56,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
172954 SL7/4-MMS
ab € 66,08*
Zubehör
Eaton
171281
ab € 49,44*
Zubehör
Eaton
171283
ab € 49,01*
Zubehör
Eaton
171424
ab € 109,01*
Zubehör
Eaton
171425
ab € 141,90*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.