Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul Eaton 171450 - SL7-CB-FW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101268
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171450
EAN/GTIN:
     4015081679546
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
  • Basismodul SL7 mit Kunststofffuß
  • Vertikale Montage
  • Inklusive Deckel
  • Anzahl Module max. 5 Module
  • Durchmesser: 70 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Federzugklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Basismodul inkl. Deckel
Baureihe:
SL7
Funktion:
vertikale Montage
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
70 mm
Montage:
Wandmontage
Anschluss:
Federzugklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Photoelectric sensors, ifm electronic, Leuze
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,80*
€ 41,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,21*
€ 43,96*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 34,40*
€ 44,15*
€ 5,00*
ab € 37,22*
€ 47,89*
Lager 1454
13
€ 5,99*
ab € 43,77*
€ 54,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171281
ab € 49,44*
Zubehör
Eaton
171283
ab € 49,01*
Zubehör
Eaton
171424
ab € 109,01*
Zubehör
Eaton
171425
ab € 141,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.