Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul Eaton 171452 - SL7-CB-T-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101269
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171452
EAN/GTIN:
     4015081677818
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
rohr signalsäule
  • Basismodul SL7 mit Aluminiumrohr 100 mm und Lochschraube
  • Horizontale Montage
  • Inklusive Deckel
  • max. 5 Module
  • Durchmesser: 70 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Federzugklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Basismodul inkl. Deckel
Baureihe:
SL7
Funktion:
Horizontale Montage
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
70 mm
Montage:
Rohrmontage
Anschluss:
Federzugklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Photoelectric sensors, ifm electronic, Leuze
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,26*
€ 72,86*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,07*
€ 75,01*
€ 5,46*
ab € 64,15*
€ 78,33*
€ 4,00*
ab € 64,82*
€ 78,98*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 75,54*
€ 91,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171424
ab € 108,92*
Zubehör
Eaton
171425
ab € 141,14*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.