Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-1CA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101285
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2011-1CA10
EAN/GTIN:
     4011209712430
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Beipackzettel
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 1,8...2,5 A
  • Kurzschlussschutz: 33 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschalter für Motorschutz
Auslöseklasse:
CLASS 10
Polzahl:
3
Baugröße:
S00
Betriebsspannung:
690 V
Betriebsstrom bei AC-3/400 V:
2,5 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
1,8...2,5 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
96 mm
Lebensdauer mechanisch (typisch):
100000 Zyklen
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
UL | VDE | CE | GOST
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,42*
€ 44,48*
1 Tag
28
€ 8,90*
ab € 35,41*
€ 46,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,90*
€ 48,24*
€ 6,90*
ab € 33,69*
€ 49,37*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 67,86*
€ 82,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
€ 6,92*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
€ 6,82*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
€ 8,38*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
€ 2,89*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
€ 0,271*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
€ 33,73*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
€ 34,68*
Zubehör
Siemens
8US12515DT10
€ 28,68*
Zubehör
Siemens
8US12515DS10
€ 28,93*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
€ 7,13*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
€ 6,35*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
€ 7,52*
Zubehör
Siemens
3RV29011G
€ 23,03*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
€ 7,31*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
€ 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.