Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO CLASSIC 4.6 - 9000-41034-0100600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101523
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41034-0100600
EAN/GTIN:
     4048879000055
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
  • Elektronische Lastkreisüberwachung
  • 4 Kanäle
  • Betriebspannung: 24 V DC
  • Stromeinstellung: 1-2-4-6 A
  • Federzugklemmen
  • Meldekontakt
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Geräteschutzschalter
Kanäle:
4
Summenmeldeausgang:
ja
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsspannungsbereich:
18...30 V DC
Stromeinstellung:
1, 2, 4, 6 A
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Eingangsklemmen:
16 mm²
Ausgangsklemmen:
4 mm²
Meldeklemmen:
2,5 mm²
Anschlussart:
Federzugklemmen
Befestigungsart:
Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus | CSA | UKCA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,90*
€ 108,60*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 92,13*
€ 108,61*
Lager 1454
16
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 118,20*
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 128,31*
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 128,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
9000-41034-0000002
€ 6,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 4,0322*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.