Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO CLASSIC 2.4 - 9000-41042-0100400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101525
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41042-0100400
EAN/GTIN:
     4048879064828
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
  • Elektronische Lastkreisüberwachung
  • 2 Kanäle
  • Betriebspannung: 24 V DC
  • Stromeinstellung: 1-2-3-4 A
  • Federzugklemmen
  • Meldekontakt
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Geräteschutzschalter
Kanäle:
2
Summenmeldeausgang:
ja
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsspannungsbereich:
18...30 V DC
Stromeinstellung:
1, 2, 3, 4 A
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Eingangsklemmen:
16 mm²
Ausgangsklemmen:
4 mm²
Meldeklemmen:
2,5 mm²
Anschlussart:
Federzugklemmen
Befestigungsart:
Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | CSA | cULus | DNV GL | UKCA
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Lastüberwachungsmodul, Motorschutzschalter, strommessrelais 24v, differenzstromrelais, Sensores de presión, transductores de presión, medidores de presión, interruptores de presión
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 62,32*
€ 77,26*
€ 4,00*
ab € 64,48*
€ 80,24*
€ 8,95*
ab € 63,39*
€ 80,24*
€ 5,00*
ab € 70,05*
€ 85,50*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 70,59*
€ 86,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,979*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,74*
Zubehör
Murrelektronik
9000-41034-0000002
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.