Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor ifm electronic LR8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101647
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LR8000
EAN/GTIN:
     4021179149983
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Elektronischer Füllstandsensor
  • Geführte Mikrowelle
  • 4 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Prozessanschluss G 3/4 A
  • Sondenstäbe: bis 1.600 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Füllstandsensor
Messprinzip:
geführte Mikrowelle
Messbereich:
abhängig vom Sondenstab
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien
Genauigkeit:
± 7 %
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
4 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Druckfestigkeit:
-1...16 bar
Prozessanschluss:
G 3/4 A
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4305 (Edelstahl)
Werkstoff Gehäuse:
1.4301 (Edelstahl)
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
80 °C
Mediumstemperatur max. (Kurzzeit):
90 (1h) °C
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Sonstiges:
4-stellige alphanumerische Anzeige
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Pressure sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,26*
€ 311,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 357,12*
€ 385,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 360,13*
€ 393,68*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 379,88*
€ 409,14*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 377,58*
€ 412,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 198,40*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,76*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 57,58*
Zubehör
ifm electronic
E43202
ab € 30,33*
Zubehör
ifm electronic
E43205
ab € 25,11*
Zubehör
ifm electronic
E43229
ab € 66,83*
Zubehör
ifm electronic
E43227
ab € 24,70*
Zubehör
ifm electronic
E12432
ab € 17,48*
Zubehör
ifm electronic
E43211
ab € 54,75*
Zubehör
ifm electronic
E43212
ab € 62,08*
Zubehör
ifm electronic
E43213
ab € 70,19*
Zubehör
ifm electronic
E43214
ab € 81,10*
Zubehör
ifm electronic
E43215
ab € 97,19*
Zubehör
ifm electronic
E43216
ab € 112,77*
Zubehör
ifm electronic
E43230
ab € 32,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.