Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SM 1231 AI - 6ES7231-4HD32-0XB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101680
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7231-4HD32-0XB0
EAN/GTIN:
     6940408102033
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
  • SIMATIC S7-1200
  • Analogeingabe
  • SM 1231
  • 4 Analogeingänge
  • +/- 10/5/2,5 V oder 0...20 mA/4...20 mA
  • 12 Bit + Vorzeichen Bit (13 Bit ADC)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
analoges Eingangsmodul
Analoge Eingänge:
4
Versorgungsspannung:
24 V DC
Auflösung:
0-2,5/5/10 V, 0/4-20 mA 12 bit
Kurzschlussschutz:
nein
Maße (B x H x T):
45 x 100 x 75 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | UKCA | cULus | UL
Alarmeingänge:
parametrierbar
Weitere Suchbegriffe: Pressure sensors
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 183,69*
€ 207,10*
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 184,15*
€ 207,55*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 192,26*
€ 215,26*
€ 5,95*
ab € 197,01*
€ 221,88*
Lager 1454
16
Frei Haus
ab € 235,54*
€ 261,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ES72314HA300XB0
€ 66,90*
Ähnlich
Siemens
6ES72315ND320XB0
€ 333,79*
Ähnlich
Siemens
6ES72314HF320XB0
€ 332,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.