Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC Basic Panel Siemens KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101690
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV2123-2GB03-0AX0
EAN/GTIN:
     4034106029210
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC WinCC
Touch Display
Touchdisplay
  • SIMATIC HMI KTP700 BASIC
  • Basic Panel
  • Touch-/Tastenbedienung
  • 7" TFT-Display
  • 65536 Farben
  • PROFINET Schnittstelle
  • Projektierbar ab WinCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13
  • Enthält Open Source Software die unentgeltlich überlassen wird
  • Siehe beiligende CD
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
KTP700 BASIC
Bildschirmgröße:
7" TFT
Displaybreite:
154,1 mm
Displayhöhe:
85,9 mm
Anzahl Farben:
65536
Anzahl Funktionstasten:
8
Ausführung Touchscreen:
ja
Spannungsversorgung:
24 V DC
Zulässiger Spannungsbereich:
19,2...28,8 V DC
Stromaufnahme:
230 mA
Einbauausschnitt Breite:
197 mm
Einbauausschnitt Höhe:
141 mm
Einbautiefe:
39 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65
Schnittstellen:
Profinet | Ethernet | USB
Zulassungen:
cULus | KC | CE | RCM | UKCA
Aufbauart:
Quereinbau (Landscape), Hochkanteinbau (Porträtformat)
Speicher für Anwenderdaten:
10 MB
Systemuhr:
Hardware Echtzeituhr
Ausgabeart (Akustik):
Summer
Protokolle:
Profinet
Projektierungssoftware:
ab STEP7 Basic, WinCC Basic (TIA Portal)
Weitere Suchbegriffe: siemens simatic wincc, simatic wincc, Pressure transmitter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 479,08*
€ 513,11*
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 478,32*
€ 513,41*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 510,15*
€ 566,09*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 510,16*
€ 566,10*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 696,35*
€ 737,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,97*
€ 878,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,78*
€ 876,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,19*
€ 865,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,61*
€ 852,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,35*
€ 828,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV66718XD000AX0
€ 36,22*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
€ 39,09*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
€ 89,28*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
€ 96,81*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
€ 82,27*
Zubehör
Siemens
6AV66718XE000AX0
€ 97,03*
Zubehör
Siemens
6AV66718XJ000AX0
€ 145,86*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX2
€ 43,77*
Zubehör
Siemens
6AV21246GJ000AX0
€ 11,473*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
€ 4,423*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
€ 62,45*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV630BA0
€ 62,39*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
€ 83,94*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
€ 157,97*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV220AA0
€ 185,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.