| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101737 Herst.-Nr.: 3907333 EAN/GTIN: 4250738103306 |
| | |
|
| | |
| - Tauchhülse für Thermometer Typ 52
- Durchmesser: 10 mm
- Prozessanschluss: G 1/2 B
- CU-Legierung
- Einbaulänge: 100 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | für Temperaturfühler 8 mm | Betriebsdruck: | 6 bar | Prozessanschluss: | G 1/2 | Durchmesser: | 10 mm | Einbaulänge: | 100 mm | Werkstoff Gehäuse: | Kupferlegierung | Temperaturbereich: | max. 160 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,35* | € 19,57* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,81* | € 23,90* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,08* | € 27,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,48* | € 31,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,56* | € 35,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|